ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ
容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。本体キャップは締め付けたまま上部エンドナットでガス逃がしを確保する2段階構造の設計となっています。酸凝縮液の外部回り込み・滴下リスク低減を図ります。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。
- 材質
- PFA
- タイプ
- エンドナットキャップ
- 使用温度範囲(℃)
- 260以下
- 耐圧(MPa)
- 約1.0以下(20℃時)
- 最大外径×全高(Φ×Hmm)
- 57×53
- アズワン品番
- 4-7706-14
- ポートサイズ
- エンドナット仕様
- 内容量
- 1個
注意
※材質の特性上、温度が上昇すると耐圧は低下していきます。使用前テストを推奨いたします。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ネジ口瓶 の新着商品
カテゴリ














