曜日別特売

ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04151337
品番
PV-PFA-CapEN
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。本体キャップは締め付けたまま上部エンドナットでガス逃がしを確保する2段階構造の設計となっています。酸凝縮液の外部回り込み・滴下リスク低減を図ります。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。

材質
PFA
タイプ
エンドナットキャップ
使用温度範囲(℃)
260以下
耐圧(MPa)
約1.0以下(20℃時)
最大外径×全高(Φ×Hmm)
57×53
アズワン品番
4-7706-14
ポートサイズ
エンドナット仕様
注意
※材質の特性上、温度が上昇すると耐圧は低下していきます。使用前テストを推奨いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※材質の特性上、温度が上昇すると耐圧は低下していきます。使用前テストを推奨いたします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする