- 品番
- 真空ポンプ:GLD-051、凍結乾燥器:本体/FDM-10AS、ドライチャンバー/DRC-2LAS
- 到達圧力(Pa)
- 真空ポンプ:ガスバラスト閉0.67×10^-1/開6.7
- アズワン品番
- 4-7630-01
- 仕様
- 1段ドライチャンバー
- セット内容
- 凍結乾燥器、真空ポンプ、オイルミストトラップ、吸気アダプター、ホース口吸気管、真空ホース1m、ドライチャンバー
- 排気速度(L/min)
- 真空ポンプ:50/60(50/60Hz)
- ホース長さ(m)
- 真空ホース:1
- 冷媒
- R290(ノンフロン)
- 冷却温度(℃)
- トラップ冷却温度:-45