曜日別特売

電極

電極 - アズワン
適合機種
AS-ION400
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
タイプ
使用温度範囲(℃)
測定対象
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04159500IndSen 2071M-CL-TS1.00~4.30px pCl、(モル濃度)5×10-6~10-1mol/L、(濃度換算)1.775~3550mg/L(ppm)固定型応答膜5~60塩化物イオン(Cl-)4-7877-12
¥69,000
¥68,980
¥75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04160182IndSen 2071M-F-TS1.00~6.00px pF、(モル濃度)10-6~10-1mol/L、(濃度換算)0.019~1900mg/L(ppm)結晶型応答膜5~45フッ化物イオン(F-)4-7877-11
¥69,000
¥68,980
¥75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする