曜日別特売

電極

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
使用温度範囲(℃)5~60
内容量1本注文コード04159500品番IndSen 2071M-CL-TS
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

高精度高速応答長期安定性を備えた塩化物イオンメータ用合イオン電極です。

測定範囲
1.00~4.30px pCl、(モル濃度)5×10-6~10-1mol/L、(濃度換算)1.775~3550mg/L(ppm)
タイプ
固定型応答膜
使用温度範囲(℃)
5~60
測定対象
塩化物イオン(Cl-)
アズワン品番
4-7877-12
適合機種
AS-ION400
pH範囲
2~11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする