共柄ワイヤーブラシ

共柄ワイヤーブラシ - SUN UP共柄ワイヤーブラシ - SUN UP共柄ワイヤーブラシ - SUN UP

金属製の柄を採用したワイヤーブラシで、サビ落としや汚れ落とし、下地処理などの研掃作業に使用できます。用途に合わせてブラシの材質を選べます。

用途
金属製品のサビ・汚れ落とし、塗装前の下地処理、バリ取りなどの研掃作業に。
本体寸法(mm)
260×18×40
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
本体質量(g)
推奨環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29451 041827220418272229451ステンレス60サビ落とし・水回り
オープン
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
29449 041827490418274929449銅58頑固なサビ・塗装落とし
オープン
¥199
¥219(税込)
5日以内出荷
29450 041827920418279229450真鍮58金属の汚れ・サビ落とし
オープン
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする