真鍮 ワイヤーブラシ

真鍮 ワイヤーブラシ - 大五郎真鍮 ワイヤーブラシ - 大五郎

真鍮ブラシ。

用途
真中・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。幅が広いため広い面積の作業に最適。
材質
真鍮
タイプ
小判型
本体寸法(mm)
125×60×35
本体質量(g)
100
ブラシ長(mm)
20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0418277615059
オープン
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする