夜光プラスタ
【速硬性のエポキシ系夜光接着剤!】夜光タイプのエポキシ系接着剤です!鈎のチモト・各種仕掛けの集魚や結び目の保護にも使用可能です!混合比が1:1なので使いやすい!【特長】*混合後30分で硬化が始まり、60分後には実用強度に達します(20℃の場合)*混合してから20~25分と可使時間に余裕があり使いやすい*溶剤を含まないので、溶剤に侵されやすいプラスチック類の接着や非多孔物質どうしの接着に適しています*100%硬化樹脂ですので、硬化後も肉やせがほとんどなく充填接着に好適です【用途】*鈎のチモト・各種仕掛けに・結び目の保護になり集魚効果も期待できます*ルアー・フライ・メタルジグ・エギ等のチューニングに<接着可能な素材>ガラス、陶器、金属、木材、硬質プラスチック、タイル、コンクリートなど、<接着に適さない素材>ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビ・フッ素樹脂・シリコーン樹脂・ゴムなど、 【使用方法】1接着面の水分、油分、汚れ、錆などをサンドペーパー、シンナーなどで除去した後、接着面をよく乾燥させてください。2必要な量だけA剤・B剤を等量しぼり出し、付属のヘラで十分混合し作業時間内にご使用ください(接着後、接着面は1時間以上(20℃)動かないように固定してください 【温度と作業時間の目安】気温:20℃、作業時間:20~25分以内、実用強度:1時間以上(*一度に多量に混ぜ合わせると、発熱反応し作業時間(可使時間)が短くなります 【仕様】品名:エポキ樹脂系接着剤 種類:合成樹脂(100%)エポキシ系樹脂、ポリチオール 色名:グリーン B剤(硬化剤):危険物第4類第3石油類 危険等級Ⅲ(非水溶性液体)
- 内容量
- 1パック
注意
※【使用上の注意】*皮膚につくとかぶれることがありますので、すみやかにふき取り石けん水で洗い落としてください。*万一眼に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し、医師の手当てを受けてください。*衣服についた場合、すぐにふき取りベンジン・シンナーなどでもみ取ってください。*使用後はチューブの口をきれいにふき取り、A剤とB剤のキャップを間違えないようにしてください。*使用したヘラなどについた接着剤は、硬化する前にベンジンなどでふき取ってください。*幼児の手の届かないところに保管してください。*接着以外には使用しない疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ






























