超!ケイムラコート
【超速乾3分のケイムラマニキュアペイント!】「超!ケイムラ」でお馴染みの特殊蛍光体「O-AN」を採用した超ケイムラコーティングです。ハケ付きボトルなのでスプーン、プラグ、メタルジグなどにも簡単塗装!非常に透明度の高い超速乾姓のクリアーコーティング剤を採用しているのでルアーの見た目を損なうことなくケイムラチューンが可能です。【特徴】*超!ケイムラ顔料(特殊発光体「O-AN」採用のマニキュアペイント!*速乾3分硬化なので現場使用OK!*塗膜は非常に透明度が高く美しい光沢!*ルアーなどの見た目を損なうことなくケイムラチューンが可能!【用途】*スプーン、プラグ、メタルジグ、エギ、針などのケイムラコーティングに最適です。【使用方法】1塗装面の水分、油分、汚れ、錆びなどをシンナー等で除去し、よく乾燥させる。2ムラが出ないように必要に応じて数回塗って下さい。3塗装後、換気の良い場所でホコリ等が付着しないように乾燥させて下さい。【うすめ液&用具の洗浄】希釈する場合や用具の洗浄は必ず「EX塗料共通うすめ液」をご使用下さい。【仕様】品名:合成樹脂塗料 種類:合成樹脂(アクリルラッカー)、有機溶剤、顔料 乾燥時間:3分(20℃) 塗り面積:0.1m2(1回塗り) 危険物第4類第1石油類 危険等級Ⅱ(非水溶性液体)
- 用途
- 【使用上の注意】*他の塗料に重ね塗りする場合は、目立たない場所で変化のないことを確認後ご使用下さい(特に初めて塗る塗料に際は経時変化も確認して下さい)。*引火性の液体です、火気のある場所では使用しないで下さい。*塗装時、硬化中は必ず換気を行い、作業中は手袋、マスなどを着用して下さい。*使用後は速やかにキャップを閉めて下さい。*飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。水で口をすすぐこと。*皮膚についた場合、速やかに拭き取り大量の水と石?水で洗い落として下さい。*万一眼に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し、医師の手当を受けてください。*衣服についた場合は、すぐにふき取りベンジン・シンナーなどでもみ取ってください。*使用後は速やかに容器のフタを密閉し、冷暗所に保管して下さい。*使用した筆、混合容器などは、硬化する前に「クリアー樹脂専用うすめ液」(別売)かツールクリーナー(別売)で洗浄してください。*幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたずらしないように注意してください。*用途以外には使用しないで下さい。
- 正味量
- 10mL
- 内容量
- 1個
注意
※*サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合がありますギア の新着商品
カテゴリ






























