NO.0356/10ml 超!ケイムラコート 東邦産業 04261350

NO.0356/10ml 超!ケイムラコート 東邦産業 04261350
NO.0356/10ml 超!ケイムラコート 東邦産業 04261350
NO.0356/10ml 超!ケイムラコート 東邦産業 04261350
NO.0356/10ml 超!ケイムラコート 東邦産業 04261350

超!ケイムラコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04261350
品番
NO.0356/10ml
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

【超速乾3分のケイムラマニキュアペイント!】「超!ケイムラ」でお馴染みの特殊蛍光体「O-AN」を採用した超ケイムラコーティングです。ハケ付きボトルなのでスプーン、プラグ、メタルジグなどにも簡単塗装!非常に透明度の高い超速乾姓のクリアーコーティング剤を採用しているのでルアーの見た目を損なうことなくケイムラチューンが可能です。【特徴】*超!ケイムラ顔料(特殊発光体「O-AN」採用のマニキュアペイント!*速乾3分硬化なので現場使用OK!*塗膜は非常に透明度が高く美しい光沢!*ルアーなどの見た目を損なうことなくケイムラチューンが可能!【用途】*スプーン、プラグ、メタルジグ、エギ、針などのケイムラコーティングに最適です。【使用方法】1塗装面の水分、油分、汚れ、錆びなどをシンナー等で除去し、よく乾燥させる。2ムラが出ないように必要に応じて数回塗って下さい。3塗装後、換気の良い場所でホコリ等が付着しないように乾燥させて下さい。【うすめ液&用具の洗浄】希釈する場合や用具の洗浄は必ず「EX塗料共通うすめ液」をご使用下さい。【仕様】品名:合成樹脂塗料 種類:合成樹脂(アクリルラッカー)、有機溶剤、顔料 乾燥時間:3分(20℃) 塗り面積:0.1m2(1回塗り) 危険物第4類第1石油類 危険等級Ⅱ(非水溶性液体)

用途
【使用上の注意】*他の塗料に重ね塗りする場合は、目立たない場所で変化のないことを確認後ご使用下さい(特に初めて塗る塗料に際は経時変化も確認して下さい)。*引火性の液体です、火気のある場所では使用しないで下さい。*塗装時、硬化中は必ず換気を行い、作業中は手袋、マスなどを着用して下さい。*使用後は速やかにキャップを閉めて下さい。*飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。水で口をすすぐこと。*皮膚についた場合、速やかに拭き取り大量の水と石?水で洗い落として下さい。*万一眼に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し、医師の手当を受けてください。*衣服についた場合は、すぐにふき取りベンジン・シンナーなどでもみ取ってください。*使用後は速やかに容器のフタを密閉し、冷暗所に保管して下さい。*使用した筆、混合容器などは、硬化する前に「クリアー樹脂専用うすめ液」(別売)かツールクリーナー(別売)で洗浄してください。*幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたずらしないように注意してください。*用途以外には使用しないで下さい。
正味量
10mL
注意
※*サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする