PNL-H2 協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 非常用回路付(2回路)主幹サーキット
協約型プラグイン電灯分電盤(プチセーバ) 非常回路付(2回路) 主幹サーキット
- 用途
- 屋内用
- 深さ(mm)
- 120
- 寸法横(mm)
- 500
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 予備回路数
- 0
- 主幹ブレーカ種類
- 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカー
- 分岐ブレーカ種類
- プラグインスリムサーキットブレーカー
- 付属回路
- 非常回路付(NX51A2P1E20A×2)
- 分岐内容
- PNX51TA2P1E20A
- 内容量
- 1台
注意
※・主幹サーキットブレーカ・塗装色注意(代表画像はクリーム色となります)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
色
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
自立型キャビネット の新着商品
カテゴリ

















