※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
PNL-H2 協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 非常用回路付(2回路)主幹サーキット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・適合キャビネット
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
22
適合キャビネット
B12-57C
注文コード
04270906
品番
PNL6-22-H2C
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
協約型プラグイン電灯分電盤(プチセーバ) 非常回路付(2回路) 主幹サーキット
用途
屋内用
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
寸法縦(mm)
700
分岐回路数
22
適合キャビネット
B12-57C
仕様
【主幹ブレーカ サーキット】主幹A:60A NE 68NA 3P 60A
深さ(mm)
120
寸法横(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカー
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカー
付属回路
非常回路付(NX51A2P1E20A×2)
分岐内容
PNX51TA2P1E20A
注意
※・主幹サーキットブレーカ・塗装色注意(代表画像はクリーム色となります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600