曜日別特売

ツールバックパック

ツールバックパック - TOUGH BUILTツールバックパック - TOUGH BUILTツールバックパック - TOUGH BUILTツールバックパック - TOUGH BUILTツールバックパック - TOUGH BUILTツールバックパック - TOUGH BUILTツールバックパック - TOUGH BUILTツールバックパック - TOUGH BUILT

頑丈で防水性に優れたオフロード仕様の底部は、過酷な現場環境にも対応できるよう設計。
耐荷重に優れた通気性のあるショルダーパッドが重い荷物の負荷を軽減。
内側にはノートパソコン用スリーブが内蔵されており、43cm(17インチ)までのノートパソコンやタブレットを安全に収納。
前面がジッパーにより大きく開口し、内部の荷物の出し入れが容易に。
ツールの整理に便利な31個の汎用性の高いポケットとループ。

用途
TOUGHBUILTヘビーデューティー仕様ジョブサイトバックパック。
寸法(cm)
39×23×49
素材
ポリエステル、樹脂、スチール
内容量
1個
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04283592TB-66C
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする