曜日別特売

バケットオーガナイザー

バケットオーガナイザー - TOUGH BUILTバケットオーガナイザー - TOUGH BUILTバケットオーガナイザー - TOUGH BUILTバケットオーガナイザー - TOUGH BUILTバケットオーガナイザー - TOUGH BUILTバケットオーガナイザー - TOUGH BUILTバケットオーガナイザー - TOUGH BUILTバケットオーガナイザー - TOUGH BUILT

バケツを持ちやすくするマジックテープ式のグリップ付き。
バケツに取り付ければすぐに持ち運び可能な工具入れとして利用可能。
頑丈なキャンバス生地(耐摩耗性の900D生地構造)を使用し、過酷な環境の現場で何年も使えるように作られた高耐久設計。
大小38個のポケットとテープチェーンを備え、様々なツールを収納可能。

用途
一般的な5ガロンバケツにフィットするよう作られた専用デザイン。
適合
5ガロンバケツ
寸法(cm)
バケツ装着時:33×33×30
素材
ポリエステル
内容量
1個
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04283549TB-85
¥4,298
¥4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする