曜日別特売

大容量デイバッグ 40L

大容量デイバッグ 40L - 岡潮大容量デイバッグ 40L - 岡潮大容量デイバッグ 40L - 岡潮大容量デイバッグ 40L - 岡潮大容量デイバッグ 40L - 岡潮大容量デイバッグ 40L - 岡潮大容量デイバッグ 40L - 岡潮大容量デイバッグ 40L - 岡潮

利便性高く、軽量でハイコスパな大容量40リットルのデイバッグです。
サラリーマンの通勤から現場仕事まで「The容量」をコンセプトにしつつも、耐久性の高いポリエステル素材に中央部に備えた反射材で安全性にも配慮した設計です。
600mlのペットボトルや魔法瓶を悠々と収納できる左サイドの深底メッシュポケットも装備。

用途
通勤、通学、お稽古、ジム通い、バックパック、日帰り登山、ハイキング、1泊旅行
付属品
なし
セット内容
バッグ本体
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
350
高さ(mm)
550
ベルト幅(mm)
25-80
奥行(mm)
210
容量(L)
40
ポケット数
3
縦(mm)
470-920
内容量
1個
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。
※ご了承ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4720 04352246043522464720629-5237ブラック
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
4723 04352752043527524723629-5274カーキ
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
4722 04353637043536374722629-5239レッド
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする