ステンレスサイホンポンプ 1:1
エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。
- トラスコ品番
- 389-9023
- 材質
- サクションチューブ-SUS304、ピストンパッキン-FKM、グランドパッキン-FKM
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.3~0.7
- 最大吐出圧力(MPa)
- 0.7
- 吐出口径Rc
- 材料吐出口接続:Rc3/4
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ダイヤフラムポンプ の新着商品
カテゴリ



























