曜日別特売

分割型サイホンポンプ

分割型サイホンポンプ - ヤマダコーポレーション分割型サイホンポンプ - ヤマダコーポレーション

エアモーターと下ポンプが分割された圧縮エア駆動の完全防爆型ポンプです。

トラスコ品番
389-9044
材質
サクションチューブ-SUS304、ピストンパッキン-FKM、グランドパッキン-FKM
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出口径Rc
材料吐出口接続:Rc3/4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348168SH125B5V
¥813,000
¥689,800
¥758,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする