A型シクネスゲージ バラ
・シクネスゲージ(すきまゲージ)とは、間隔(すきま)を測定する事に用いられ、ほかの測定器では測りえない極めて微細な二平面の間隔を簡単かつ正確に測定・検査することが出来ます。・一般品(シクネスゲージ)よりも精度・公差を厳しくしております。
- 用途
- ・主に自動車や電動機、発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機器の調整等に用いられています。
- 長さ(mm)
- 150
- 形状
- A型 ストレート
- 幅(mm)
- 12.7
- 公差(mm)
- ± 0.010
注意
※品番に(校正証明書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ



























