B型高精度シクネスゲージ バラ

B型高精度シクネスゲージ バラ - シム&ゲージB型高精度シクネスゲージ バラ - シム&ゲージ

・シクネスゲージ(すきまゲージ)とは、間隔(すきま)を測定する事に用いられ、ほかの測定器では測りえない極めて微細な二平面の間隔を簡単かつ正確に測定・検査することが出来ます。・一般品(シクネスゲージ)よりも精度・公差を厳しくしております。

用途
・主に自動車や電動機、発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機器の調整等に用いられています。
形状
B型 先テーパ
幅(mm)
12.7
注意
※品番に(校正証明書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全240種類を絞り込む
厚さ(mm)
長さ(mm)
内容量
240種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044171610.96X12.7X150-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1500.96± 0.010
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044171700.78X12.7X150-B1枚1500.78± 0.010
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
044171970.74X12.7X100-B1枚1000.74± 0.010
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
044172220.54X12.7X75-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット750.54± 0.008
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044172670.82X12.7X150-B1枚1500.82± 0.010
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
044173800.82X12.7X150-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1500.82± 0.010
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044174070.88X12.7X75-B1枚750.88± 0.010
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
044174160.79X12.7X150-B1枚1500.79± 0.010
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
044174320.87X12.7X150-B1枚1500.87± 0.010
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
044174680.83X12.7X150-B1枚1500.83± 0.010
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
044175020.89X12.7X75-B1枚750.89± 0.010
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
044175200.57X12.7X75-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット750.57± 0.008
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044175560.59X12.7X75-B1枚750.59± 0.008
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
044175810.71X12.7X150-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1500.71± 0.010
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044176600.63X12.7X150-B1枚1500.63± 0.008
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
044176960.63X12.7X75-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット750.63± 0.008
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044177210.77X12.7X100-B1枚1000.77± 0.010
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
044177570.72X12.7X150-B1枚1500.72± 0.010
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
044177820.91X12.7X100-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1000.91± 0.010
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044177910.84X12.7X75-B1枚750.84± 0.010
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
044178180.92X12.7X100-B1枚1000.92± 0.010
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
044178610.87X12.7X150-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1500.87± 0.010
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044178700.53X12.7X100-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1000.53± 0.008
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044179310.62X12.7X75-B1枚750.62± 0.008
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
044179400.91X12.7X150-B1枚1500.91± 0.010
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
044179920.64X12.7X100-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1000.64± 0.008
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044180100.77X12.7X100-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1000.77± 0.010
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044180190.86X12.7X150-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1500.86± 0.010
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044180620.87X12.7X100-B1枚1000.87± 0.010
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
044180800.69X12.7X100-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1000.69±0.008
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044181500.67X12.7X150-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1500.67±0.008
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044181680.69X12.7X150-B1枚1500.69±0.008
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
044182020.83X12.7X75-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット750.83± 0.010
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044182290.86X12.7X75-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット750.86± 0.010
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044182720.73X12.7X75-B1枚750.73± 0.010
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
044183080.84X12.7X100-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1000.84± 0.010
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044183600.64X12.7X150-B1枚1500.64± 0.008
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
044183960.76X12.7X75-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット750.76± 0.010
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044184120.57X12.7X100-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1000.57± 0.008
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044184300.99X12.7X150-B1枚1500.99± 0.010
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
044185000.61X12.7X100-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1000.61± 0.008
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044185090.58X12.7X100-B1枚1000.58± 0.008
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
044185270.52X12.7X100-B1枚1000.52± 0.008
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
044185360.53X12.7X100-B1枚1000.53± 0.008
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
044185610.57X12.7X100-B1枚1000.57± 0.008
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
044185700.88X12.7X100-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1000.88± 0.010
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044185790.51X12.7X75-B1枚750.51± 0.008
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
044186400.76X12.7X150-B1枚1500.76± 0.010
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
044186580.93X12.7X100-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1000.93± 0.010
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044187280.76X12.7X100-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1000.76± 0.010
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする