曜日別特売

小割機パクラー

小割機パクラー - NAKATAKI小割機パクラー - NAKATAKI小割機パクラー - NAKATAKI小割機パクラー - NAKATAKI小割機パクラー - NAKATAKI小割機パクラー - NAKATAKI小割機パクラー - NAKATAKI小割機パクラー - NAKATAKI

コンクリートやアスファルト破砕に最適!

用途
バックホー用アタッチメント
付属品
スパナ、六角レンチ、油圧ホース2本、ピン2本、ブッシュ4個、※ワンタッチは付きません
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
最大開口(mm)
ピン径(Φmm)
クラス
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05291156#98-PB-520520ブルー53040・45・50・555.0~8.0t
¥1,149,500
¥1,264,450(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
05291181#98-PB345ブラック42035・38・40・45・503.0~6.0t
¥1,023,000
¥1,125,300(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
05291199#99-PB950ブルー67060・65・70・805.0^12.0t
¥2,045,000
¥2,249,500(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする