アズワン
【AC滅菌】PFAボトル中栓付き
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
100
50
¥4,298
100
¥4,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04440026
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
容量(mL)
100
質量(g)
(中栓+キャップ+本体)約45
胴径×全高(Φmm×mm)
48×102
アズワン品番
1-2305-02-55
仕様
細口100mL、細口100mL ※オートクレーブ滅菌済み ※目盛付 ※全高(キャップ締め付け時の高さ)は目安です。
材質
本体・キャップ/PFA(フッ素樹脂)、中栓/PTFE(フッ素樹脂)
注意
※全高(キャップ締め付け時の高さ)は目安です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000