アズワン
【洗浄+AC滅菌】アイボトルNEO
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP
規格
DIN/ISO 4796
ねじ口規格(GL)
GL45
オートクレーブの可否
121℃
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04437357
-
1000
3-9866-54
¥
5,110
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04437777
-
500
3-9866-53
¥
3,940
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04437190
-
250
3-9866-52
¥
2,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
04437382
-
100
3-9866-51
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000