アズワン
【洗浄+AC滅菌】アイボトルNEO
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
500
500
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04437777
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
容量(mL)
500
アズワン品番
3-9866-53
仕様
500mL ※オートクレーブ滅菌済み
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP
規格
DIN/ISO 4796
ねじ口規格(GL)
GL45
オートクレーブの可否
121℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。