アズワン
【洗浄+AC滅菌】アイボトルNEO 茶褐色
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP
規格
DIN/ISO 4796
ねじ口規格(GL)
GL45
オートクレーブの可否
121℃
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04436946
-
1000
4-934-34
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04437068
-
100
4-934-31
¥
5,130
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04438502
-
250
4-934-32
¥
6,740
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04438581
-
500
4-934-33
¥
8,540
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000