曜日別特売
- 【洗浄+AC滅菌】アイボトルNEO 茶褐色 アズワン 04438581

【洗浄+AC滅菌】アイボトルNEO 茶褐色

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
04438581
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,540販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198
容量(mL)
500
アズワン品番
4-934-33
仕様
500mL ※オートクレーブ滅菌済み
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP
規格
DIN/ISO 4796
ねじ口規格(GL)
GL45
オートクレーブの可否
121℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする