曜日別特売

冷却トラップ卓上型

冷却トラップ卓上型 - アズワン冷却トラップ卓上型 - アズワン

環境にやさしいノンフロン冷媒R290を使用した冷却トラップです。
真空乾燥器や濃縮装置などから排気される水蒸気や有害蒸気を真空系内で効率よく捕集し、真空ポンプへの蒸気の吸入量を大幅に減少させ、真空ポンプの寿命を延ばします。
最低到達温度は-50℃、有害蒸気を効率よく捕集することが可能です。
1Lのエバポレーター、遠心エバポレーターなどから排気される蒸気のトラップに適しています。
スペースが有効に使えるよう、上部にはダイヤフラム型真空ポンプ(NVPタイプ)が設置できます。

容量(L)
約1.4
冷凍機
空冷式 出力450W
外寸法(mm)
380(420)W×370D×317H 質量:約27kg
冷媒
R290(ノンフロン)
アズワン品番
4-7034-01
最低温度(℃)
最低到達温度:-50
内容量
1個
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、最低到達温度は槽内缶壁温度を示します。
※電源入力はサービスコンセントの容量を含まない値です。
※電源電圧はサービスコンセントを使用する場合の電源容量です。
※()内の寸法は突起物を含みます。
※本製品は凍結乾燥機としては使用できません。
※サービスコンセントはダイヤフラム型真空ポンプ用です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04438091UT-11AS
¥280,000
¥269,800
¥296,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする