曜日別特売

フッ素樹脂(PFA)トラップ瓶

フッ素樹脂(PFA)トラップ瓶 - フロンケミカル

PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。
◎トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。

容量(mL)
2000
寸法A(mm)
140
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
285
寸法C(mm)
129
寸法T(Φmm)
8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05088732NR1420-005
¥95,000
¥94,980
¥104,478(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする