規格瓶 広口 茶褐色
- 仕様
- 570mL 1箱 24本入 ※オートクレーブ不可 ※広口
- 材質
- 本体/ソーダ石灰ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/PE(ポリエチレン)
- 色
- 茶褐色
- 容量(mL)
- 570
- アズワン品番
- 2-4999-71
- 口内径×胴径×高さ(mm)
- Φ41×Φ83.5×153.5mm
- 内容量
- 1箱(24本)
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、24本単位でご注文ください(ケースサイズ:510×350×260)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ネジ口瓶 の新着商品
カテゴリ
















