曜日別特売
0139-1 規格瓶 広口 茶褐色 アズワン 04439692

0139-1 規格瓶 広口 茶褐色 アズワン 04439692
0139-1 規格瓶 広口 茶褐色 アズワン 04439692
0139-1 規格瓶 広口 茶褐色 アズワン 04439692

規格瓶 広口 茶褐色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1箱(24本)
注文コード
04439692
品番
0139-1
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
仕様
570mL 1箱 24本入 ※オートクレーブ不可 ※広口
材質
本体/ソーダ石灰ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/PE(ポリエチレン)
色
茶褐色
容量(mL)
570
アズワン品番
2-4999-71
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ41×Φ83.5×153.5mm
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、24本単位でご注文ください(ケースサイズ:510×350×260)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする