規格瓶 広口 茶褐色
- 仕様
- 250mL 1箱 40本入 ※オートクレーブ不可 ※広口 ※SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品もございます。
- 材質
- 本体/ソーダ石灰ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/PE(ポリエチレン)
- 色
- 茶褐色
- 容量(mL)
- 250
- アズワン品番
- 2-4999-60
- 口内径×胴径×高さ(mm)
- Φ33×Φ65×123.6mm
- 内容量
- 1箱(40本)
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、40本単位でご注文ください(ケースサイズ:535×340×130)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ネジ口瓶 の新着商品
カテゴリ















