曜日別特売
No.14 規格瓶 広口 茶褐色 アズワン 04439737

No.14 規格瓶 広口 茶褐色 アズワン 04439737
No.14 規格瓶 広口 茶褐色 アズワン 04439737

規格瓶 広口 茶褐色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1箱(40本)
注文コード
04439737
品番
No.14
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
仕様
250mL 1箱 40本入 ※オートクレーブ不可 ※広口 ※SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品もございます。
材質
本体/ソーダ石灰ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/PE(ポリエチレン)
色
茶褐色
容量(mL)
250
アズワン品番
2-4999-60
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ33×Φ65×123.6mm
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、40本単位でご注文ください(ケースサイズ:535×340×130)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする