曜日別特売

研磨砥粒入りバフ #120

研磨砥粒入りバフ #120 - アルゴファイルジャパン研磨砥粒入りバフ #120 - アルゴファイルジャパン研磨砥粒入りバフ #120 - アルゴファイルジャパン

研磨砥粒入りナイロン不織布を使った仕上げ用ホイールです。
ソフトな研磨タッチが得られ、目詰まりしにくく加工物の形状にフィットします。

用途
塗装や溶接部の前処理や酸化皮膜や汚れの除去、キズの修正、ぼかし作業に。
軸径(Φmm)
3
粒度
#120
サイズ
3Φ
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04520682PNB3121198-077520×1.5ワインレッド
¥1,000
¥899
¥989(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04533519PNB3122198-383123×1.5ピンク
¥1,000
¥899
¥989(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする