アルゴファイルジャパン
アルティマDNファイル
ストロークサンダー アルティマシリーズに取り付けて使用できるテーパー電着ダイヤモンドヤスリです。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
3
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
56
内容量
1本
注意
※取り付けには3.0Φのこれっとパーツが必要です。(アルティマ7には同梱)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04521671
ADT3040
563-7617
400
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
04526239
ADT3020
563-7610
200
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
04567207
ADT3060
563-7607
600
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください