曜日別特売

シャンクアダプター Φ6mm軸×60L ( Φ3.0)

シャンクアダプター Φ6mm軸×60L ( Φ3.0) - アルゴファイルジャパン

6mm軸径の機械で3.0mm軸径の先端工具を使用するためのアダプターです。

トラスコ品番
402-1668
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04522748MR211
¥3,400
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする