曜日別特売

セキュリティー機器専用モニター

セキュリティー機器専用モニター - マスプロ電工
仕様
壁面取付け機構:100mm×100mm(VESA規格対応)
質量(kg)
約2.3(スタンド含む、ACアダプター除く)、約2.0(スタンド含まず、ACアダプター除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
約24
電源
DC12V 2A(ACアダプター):AC100V
コード長さ(m)
DCコード:約1.5
表面処理
非光沢(ノングレア)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
385×494×190(スタンド含む、ACアダプター除く)、291×494× 51(スタンド含まず、ACアダプター除く)
解像度
1920(H)×1080(V)
入力端子
HDMI×1、D-SUB×1、AUDIO IN(3.5mm)×1
保存温度範囲(℃)
-20~+60
スピーカー
搭載(1.5W×2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
21.5インチ
パネル駆動方式
VA方式
リフレッシュレート(Hz)
最大100(HDMI)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04680702SEC215M
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする