サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マスプロ電工
セキュリティー機器専用モニター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04680702
品番
SEC215M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
壁面取付け機構:100mm×100mm(VESA規格対応)
質量(kg)
約2.3(スタンド含む、ACアダプター除く)、約2.0(スタンド含まず、ACアダプター除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
約24
電源
DC12V 2A(ACアダプター):AC100V
コード長さ(m)
DCコード:約1.5
表面処理
非光沢(ノングレア)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
385×494×190(スタンド含む、ACアダプター除く)、291×494× 51(スタンド含まず、ACアダプター除く)
解像度
1920(H)×1080(V)
入力端子
HDMI×1、D-SUB×1、AUDIO IN(3.5mm)×1
保存温度範囲(℃)
-20~+60
スピーカー
搭載(1.5W×2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
21.5インチ
パネル駆動方式
VA方式
リフレッシュレート(Hz)
最大100(HDMI)