電子タイムスタンプ PIX‐100

電子タイムスタンプ PIX‐100 - アマノ[事務用品/清掃用品]電子タイムスタンプ PIX‐100 - アマノ[事務用品/清掃用品]電子タイムスタンプ PIX‐100 - アマノ[事務用品/清掃用品]

さまざまな伝票に日付時刻ナンバリングを印字!縦型印字方式/ライト付きで印字位置が見やすい電子タイムスタンプ

仕様
●消費電力/定格 8W(0.4A)●保証期間/1年●電源/AC100V●対応インクリボン/CE-315150●印字方式/ドットプリンタ方式●ナンバリング桁数/最大8桁●ナンバリングリピート回数/1-9回●最大印字幅/35mm●印字パターン/32種類●複写枚数/感圧紙5枚、カーボン紙6枚●時刻表示/12時間表示・24時間表示
寸法(mm)
159×171×163
質量(g)
2200
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
045963001602801
¥49,000
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする