アクトリンク 組合せテーブル アップル型 キャスター脚<配送時組立サービス付>

アクトリンク 組合せテーブル アップル型 キャスター脚<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズの組み合わせテーブル。幅1050×奥行956mmのアップル型天板を採用し、自由なレイアウトによるコラボレーション空間づくりに適しています。配線なし仕様で天板周りをすっきり保てるほか、キャスター脚により移動や配置変更も容易に行えます。

幅(mm)
1050
質量(kg)
22.9
高さ(mm)
720
奥行(mm)
956
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04796868JPM-1010ANCN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796877JPM-1010ANCN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796886JPM-1010ANCN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796902JPM-1010ANCN-FLホワイトサテンソフトトープ
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796911JPM-1010ANCN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796920JPM-1010ANCN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796929JPM-1010ANCN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796938JPM-1010ANCN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796947JPM-1010ANCN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796956JPM-1010ANCN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796972JPM-1010ANCN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796981JPM-1010ANCN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796990JPM-1010ANCN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796999JPM-1010ANCN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797008JPM-1010ANCN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797017JPM-1010ANCN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797026JPM-1010ANCN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797042JPM-1010ANCN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797051JPM-1010ANCN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797060JPM-1010ANCN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797069JPM-1010ANCN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797078JPM-1010ANCN-NLホワイトサテンディープブルー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797087JPM-1010ANCN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797096JPM-1010ANCN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797112JPM-1010ANCN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797121JPM-1010ANCN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797130JPM-1010ANCN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
128,400
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797139JPM-1010ANC-TFサテンソフトトープブラック
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797148JPM-1010ANC-TGサテンホワイトグレーブラック
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797157JPM-1010ANC-THアッシュドパインLブラック
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797166JPM-1010ANC-TLホワイトブラック
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797182JPM-1010ANC-TMアッシュドオークMブラック
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797191JPM-1010ANC-TNサテンディーブブルーブラック
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797200JPM-1010ANC-TRアッシュドオークDブラック
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797209JPM-1010ANC-TXホワイトオークMブラック
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797218JPM-1010ANC-TYブラックウォールナットDブラック
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797227JPM-1010ANC-WFサテンソフトトープホワイト
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797236JPM-1010ANC-WGサテンホワイトグレーホワイト
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797252JPM-1010ANC-WHアッシュドパインLホワイト
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797261JPM-1010ANC-WLホワイトホワイト
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797270JPM-1010ANC-WMアッシュドオークMホワイト
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797279JPM-1010ANC-WNサテンディーブブルーホワイト
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797288JPM-1010ANC-WRアッシュドオークDホワイト
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797297JPM-1010ANC-WXホワイトオークMホワイト
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797306JPM-1010ANC-WYブラックウォールナットDホワイト
113,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする