アクトリンク グループテーブル 角型 配線スリット・アジャスター脚 W1000×D1000<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角型 配線スリット・アジャスター脚 W1000×D1000<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1000×奥行700mmのゆとりある天板サイズに配線スリットを備え、ケーブル類をすっきり整理できます。キャスター脚を採用し、移動やレイアウト変更にも柔軟に対応。ミーティングスペースやワークエリアの拡張用途に適した機能的なテーブルです。

幅(mm)
1000
質量(kg)
25.6
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1000
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04721767JP-1010HSAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721776JP-1010HSAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721792JP-1010HSAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721801JP-1010HSAN-FLホワイトサテンソフトトープ
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721810JP-1010HSAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721819JP-1010HSAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721828JP-1010HSAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721837JP-1010HSAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721846JP-1010HSAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721862JP-1010HSAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721871JP-1010HSAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721880JP-1010HSAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721889JP-1010HSAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721898JP-1010HSAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721907JP-1010HSAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721916JP-1010HSAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721932JP-1010HSAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721941JP-1010HSAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721950JP-1010HSAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721959JP-1010HSAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721968JP-1010HSAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721977JP-1010HSAN-NLホワイトサテンディープブルー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721986JP-1010HSAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722002JP-1010HSAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722011JP-1010HSAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722020JP-1010HSAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722029JP-1010HSAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
160,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722038JP-1010HSA-TFサテンソフトトープブラック
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722047JP-1010HSA-TGサテンホワイトグレーブラック
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722056JP-1010HSA-THアッシュドパインLブラック
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722072JP-1010HSA-TLホワイトブラック
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722081JP-1010HSA-TMアッシュドオークMブラック
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722090JP-1010HSA-TNサテンディーブブルーブラック
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722099JP-1010HSA-TRアッシュドオークDブラック
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722108JP-1010HSA-TXホワイトオークMブラック
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722117JP-1010HSA-TYブラックウォールナットDブラック
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722126JP-1010HSA-WFサテンソフトトープホワイト
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722142JP-1010HSA-WGサテンホワイトグレーホワイト
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722151JP-1010HSA-WHアッシュドパインLホワイト
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722160JP-1010HSA-WLホワイトホワイト
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722169JP-1010HSA-WMアッシュドオークMホワイト
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722178JP-1010HSA-WNサテンディーブブルーホワイト
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722187JP-1010HSA-WRアッシュドオークDホワイト
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722196JP-1010HSA-WXホワイトオークMホワイト
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04722212JP-1010HSA-WYブラックウォールナットDホワイト
143,800
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする