アクトリンク パーソナルテーブル 角型 配線スクエア・キャスター脚 W1000×D700<配送時組立サービス付>

アクトリンク パーソナルテーブル 角型 配線スクエア・キャスター脚 W1000×D700<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのパーソナルテーブル。幅1000×奥行700mmのゆとりある天板サイズに配線キャップを備え、ケーブル類をすっきり整理できます。キャスター脚を採用し、移動やレイアウト変更にも柔軟に対応。ミーティングスペースやワークエリアの拡張用途に適した機能的なテーブルです。

幅(mm)
1000
質量(kg)
16.5
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04721320JP-1007HWCN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721329JP-1007HWCN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721338JP-1007HWCN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721347JP-1007HWCN-FLホワイトサテンソフトトープ
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721356JP-1007HWCN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721372JP-1007HWCN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721381JP-1007HWCN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721390JP-1007HWCN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721399JP-1007HWCN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721408JP-1007HWCN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721417JP-1007HWCN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721426JP-1007HWCN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721442JP-1007HWCN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721451JP-1007HWCN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721460JP-1007HWCN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721469JP-1007HWCN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721478JP-1007HWCN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721487JP-1007HWCN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721496JP-1007HWCN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721512JP-1007HWCN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721521JP-1007HWCN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721530JP-1007HWCN-NLホワイトサテンディープブルー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721539JP-1007HWCN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721548JP-1007HWCN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721557JP-1007HWCN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721566JP-1007HWCN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721582JP-1007HWCN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥114,000
¥89,980
¥98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721591JP-1007HWC-TFサテンソフトトープブラック
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721600JP-1007HWC-TGサテンホワイトグレーブラック
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721609JP-1007HWC-THアッシュドパインLブラック
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721618JP-1007HWC-TLホワイトブラック
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721627JP-1007HWC-TMアッシュドオークMブラック
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721636JP-1007HWC-TNサテンディーブブルーブラック
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721652JP-1007HWC-TRアッシュドオークDブラック
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721661JP-1007HWC-TXホワイトオークMブラック
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721670JP-1007HWC-TYブラックウォールナットDブラック
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721679JP-1007HWC-WFサテンソフトトープホワイト
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721688JP-1007HWC-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721697JP-1007HWC-WHアッシュドパインLホワイト
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721706JP-1007HWC-WLホワイトホワイト
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721722JP-1007HWC-WMアッシュドオークMホワイト
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721731JP-1007HWC-WNサテンディーブブルーホワイト
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721740JP-1007HWC-WRアッシュドオークDホワイト
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721749JP-1007HWC-WXホワイトオークMホワイト
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04721758JP-1007HWC-WYブラックウォールナットDホワイト
¥99,700
¥77,980
¥85,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする