アクトリンク パーソナルテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1000×D600<配送時組立サービス付>

アクトリンク パーソナルテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1000×D600<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのパーソナルテーブル。幅1000×奥行600mmのゆとりある天板に配線キャップを備え、ケーブル類をすっきり整理できます。アジャスター脚により安定した設置が可能で、多様なワークスペースに対応します。

幅(mm)
1000
質量(kg)
14.5
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04719071JP-1006HWAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719080JP-1006HWAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719089JP-1006HWAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719098JP-1006HWAN-FLホワイトサテンソフトトープ
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719107JP-1006HWAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719116JP-1006HWAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719132JP-1006HWAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719141JP-1006HWAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719150JP-1006HWAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719159JP-1006HWAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719168JP-1006HWAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719177JP-1006HWAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719186JP-1006HWAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719202JP-1006HWAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719211JP-1006HWAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719220JP-1006HWAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719229JP-1006HWAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719238JP-1006HWAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719247JP-1006HWAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719256JP-1006HWAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719272JP-1006HWAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719281JP-1006HWAN-NLホワイトサテンディープブルー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719290JP-1006HWAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719299JP-1006HWAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719308JP-1006HWAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719317JP-1006HWAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719326JP-1006HWAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥104,400
¥83,980
¥92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719342JP-1006HWA-TFサテンソフトトープブラック
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719351JP-1006HWA-TGサテンホワイトグレーブラック
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719360JP-1006HWA-THアッシュドパインLブラック
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719369JP-1006HWA-TLホワイトブラック
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719378JP-1006HWA-TMアッシュドオークMブラック
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719387JP-1006HWA-TNサテンディーブブルーブラック
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719396JP-1006HWA-TRアッシュドオークDブラック
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719412JP-1006HWA-TXホワイトオークMブラック
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719421JP-1006HWA-TYブラックウォールナットDブラック
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719430JP-1006HWA-WFサテンソフトトープホワイト
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719439JP-1006HWA-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719448JP-1006HWA-WHアッシュドパインLホワイト
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719457JP-1006HWA-WLホワイトホワイト
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719466JP-1006HWA-WMアッシュドオークMホワイト
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719482JP-1006HWA-WNサテンディーブブルーホワイト
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719491JP-1006HWA-WRアッシュドオークDホワイト
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719500JP-1006HWA-WXホワイトオークMホワイト
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04719509JP-1006HWA-WYブラックウォールナットDホワイト
¥90,400
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする