アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スリットタイプ W1400×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スリットタイプ W1400×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのハイテーブル。幅1400×奥行1200×高さ1000mm、フットバー付きスリットタイプのアジャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備え、立ちミーティングやカジュアルな打ち合わせ、コラボレーションスペースに適したデザインです。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1400
質量(kg)
58.5
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04810579JPT-1412HSAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810588JPT-1412HSAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810597JPT-1412HSAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810606JPT-1412HSAN-FLホワイトサテンソフトトープ
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810622JPT-1412HSAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810631JPT-1412HSAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810640JPT-1412HSAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810649JPT-1412HSAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810658JPT-1412HSAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810667JPT-1412HSAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810676JPT-1412HSAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810692JPT-1412HSAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810701JPT-1412HSAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810710JPT-1412HSAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810719JPT-1412HSAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810728JPT-1412HSAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810737JPT-1412HSAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810746JPT-1412HSAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810762JPT-1412HSAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810771JPT-1412HSAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810780JPT-1412HSAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810789JPT-1412HSAN-NLホワイトサテンディープブルー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810798JPT-1412HSAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810807JPT-1412HSAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810816JPT-1412HSAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810832JPT-1412HSAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810841JPT-1412HSAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
402,700
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810850JPT-1412HSA-TFサテンソフトトープブラック
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810859JPT-1412HSA-TGサテンホワイトグレーブラック
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810868JPT-1412HSA-THアッシュドパインLブラック
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810877JPT-1412HSA-TLホワイトブラック
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810886JPT-1412HSA-TMアッシュドオークMブラック
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810902JPT-1412HSA-TNサテンディーブブルーブラック
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810911JPT-1412HSA-TRアッシュドオークDブラック
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810920JPT-1412HSA-TXホワイトオークMブラック
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810929JPT-1412HSA-TYブラックウォールナットDブラック
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810938JPT-1412HSA-WFサテンソフトトープホワイト
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810947JPT-1412HSA-WGサテンホワイトグレーホワイト
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810956JPT-1412HSA-WHアッシュドパインLホワイト
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810972JPT-1412HSA-WLホワイトホワイト
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810981JPT-1412HSA-WMアッシュドオークMホワイト
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810990JPT-1412HSA-WNサテンディーブブルーホワイト
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04810999JPT-1412HSA-WRアッシュドオークDホワイト
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811008JPT-1412HSA-WXホワイトオークMホワイト
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811017JPT-1412HSA-WYブラックウォールナットDホワイト
366,900
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする