アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スクエアタイプ W1400×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スクエアタイプ W1400×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのハイテーブル。幅1400×奥行1200×高さ1000mm、フットバー付きスリットタイプのアジャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備え、立ちミーティングやカジュアルな打ち合わせ、コラボレーションスペースに適したデザインです。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
1400
質量(kg)
57.6
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04811026JPT-1412HWAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811042JPT-1412HWAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811051JPT-1412HWAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811060JPT-1412HWAN-FLホワイトサテンソフトトープ
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811069JPT-1412HWAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811078JPT-1412HWAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811087JPT-1412HWAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811096JPT-1412HWAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811112JPT-1412HWAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811121JPT-1412HWAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811130JPT-1412HWAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811139JPT-1412HWAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811148JPT-1412HWAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811157JPT-1412HWAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811166JPT-1412HWAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811182JPT-1412HWAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811191JPT-1412HWAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811200JPT-1412HWAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811209JPT-1412HWAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811218JPT-1412HWAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811227JPT-1412HWAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811236JPT-1412HWAN-NLホワイトサテンディープブルー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811252JPT-1412HWAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811261JPT-1412HWAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811270JPT-1412HWAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811279JPT-1412HWAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811288JPT-1412HWAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
382,000
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811297JPT-1412HWA-TFサテンソフトトープブラック
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811306JPT-1412HWA-TGサテンホワイトグレーブラック
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811322JPT-1412HWA-THアッシュドパインLブラック
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811331JPT-1412HWA-TLホワイトブラック
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811340JPT-1412HWA-TMアッシュドオークMブラック
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811349JPT-1412HWA-TNサテンディーブブルーブラック
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811358JPT-1412HWA-TRアッシュドオークDブラック
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811367JPT-1412HWA-TXホワイトオークMブラック
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811376JPT-1412HWA-TYブラックウォールナットDブラック
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811392JPT-1412HWA-WFサテンソフトトープホワイト
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811401JPT-1412HWA-WGサテンホワイトグレーホワイト
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811410JPT-1412HWA-WHアッシュドパインLホワイト
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811419JPT-1412HWA-WLホワイトホワイト
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811428JPT-1412HWA-WMアッシュドオークMホワイト
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811437JPT-1412HWA-WNサテンディーブブルーホワイト
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811446JPT-1412HWA-WRアッシュドオークDホワイト
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811462JPT-1412HWA-WXホワイトオークMホワイト
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811471JPT-1412HWA-WYブラックウォールナットDホワイト
346,200
279,800
307,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする