アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スリットタイプ W2000×D1400<配送時組立サービス付>

アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スリットタイプ W2000×D1400<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのハイテーブル。幅2000×奥行1400×高さ1000mm、フットバー付きスリットタイプのアジャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備え、立ちミーティングやチームでのディスカッション、コラボレーションスペースに適しています。フットバーにより快適な立位利用をサポートし、天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
2000
質量(kg)
89.5
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
1400
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04813282JPT-2014HSAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813291JPT-2014HSAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813300JPT-2014HSAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813309JPT-2014HSAN-FLホワイトサテンソフトトープ
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813318JPT-2014HSAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813327JPT-2014HSAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813336JPT-2014HSAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813352JPT-2014HSAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813361JPT-2014HSAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813370JPT-2014HSAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813379JPT-2014HSAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813388JPT-2014HSAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813397JPT-2014HSAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813406JPT-2014HSAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813422JPT-2014HSAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813431JPT-2014HSAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813440JPT-2014HSAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813449JPT-2014HSAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813458JPT-2014HSAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813467JPT-2014HSAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813476JPT-2014HSAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813492JPT-2014HSAN-NLホワイトサテンディープブルー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813501JPT-2014HSAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813510JPT-2014HSAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813519JPT-2014HSAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813528JPT-2014HSAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813537JPT-2014HSAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
483,400
389,800
428,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813546JPT-2014HSA-TFサテンソフトトープブラック
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813562JPT-2014HSA-TGサテンホワイトグレーブラック
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813571JPT-2014HSA-THアッシュドパインLブラック
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813580JPT-2014HSA-TLホワイトブラック
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813589JPT-2014HSA-TMアッシュドオークMブラック
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813598JPT-2014HSA-TNサテンディーブブルーブラック
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813607JPT-2014HSA-TRアッシュドオークDブラック
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813616JPT-2014HSA-TXホワイトオークMブラック
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813632JPT-2014HSA-TYブラックウォールナットDブラック
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813641JPT-2014HSA-WFサテンソフトトープホワイト
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813650JPT-2014HSA-WGサテンホワイトグレーホワイト
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813659JPT-2014HSA-WHアッシュドパインLホワイト
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813668JPT-2014HSA-WLホワイトホワイト
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813677JPT-2014HSA-WMアッシュドオークMホワイト
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813686JPT-2014HSA-WNサテンディーブブルーホワイト
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813702JPT-2014HSA-WRアッシュドオークDホワイト
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813711JPT-2014HSA-WXホワイトオークMホワイト
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813720JPT-2014HSA-WYブラックウォールナットDホワイト
443,200
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする