アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スクエアタイプ W2000×D1400<配送時組立サービス付>

アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スクエアタイプ W2000×D1400<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのハイテーブル。幅2000×奥行1400×高さ1000mm、フットバー付きスリットタイプのアジャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備え、立ちミーティングやチームでのディスカッション、コラボレーションスペースに適しています。フットバーにより快適な立位利用をサポートし、天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
2000
質量(kg)
87.7
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
1400
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04813729JPT-2014HWAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813738JPT-2014HWAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813747JPT-2014HWAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813756JPT-2014HWAN-FLホワイトサテンソフトトープ
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813772JPT-2014HWAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813781JPT-2014HWAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813790JPT-2014HWAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813799JPT-2014HWAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813808JPT-2014HWAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813817JPT-2014HWAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813826JPT-2014HWAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813842JPT-2014HWAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813851JPT-2014HWAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813860JPT-2014HWAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813869JPT-2014HWAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813878JPT-2014HWAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813887JPT-2014HWAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813896JPT-2014HWAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813912JPT-2014HWAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813921JPT-2014HWAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813930JPT-2014HWAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813939JPT-2014HWAN-NLホワイトサテンディープブルー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813948JPT-2014HWAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813957JPT-2014HWAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813966JPT-2014HWAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813982JPT-2014HWAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04813991JPT-2014HWAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
443,400
359,800
395,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814000JPT-2014HWA-TFサテンソフトトープブラック
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814009JPT-2014HWA-TGサテンホワイトグレーブラック
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814018JPT-2014HWA-THアッシュドパインLブラック
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814027JPT-2014HWA-TLホワイトブラック
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814036JPT-2014HWA-TMアッシュドオークMブラック
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814052JPT-2014HWA-TNサテンディーブブルーブラック
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814061JPT-2014HWA-TRアッシュドオークDブラック
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814070JPT-2014HWA-TXホワイトオークMブラック
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814079JPT-2014HWA-TYブラックウォールナットDブラック
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814088JPT-2014HWA-WFサテンソフトトープホワイト
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814097JPT-2014HWA-WGサテンホワイトグレーホワイト
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814106JPT-2014HWA-WHアッシュドパインLホワイト
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814122JPT-2014HWA-WLホワイトホワイト
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814131JPT-2014HWA-WMアッシュドオークMホワイト
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814140JPT-2014HWA-WNサテンディーブブルーホワイト
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814149JPT-2014HWA-WRアッシュドオークDホワイト
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814158JPT-2014HWA-WXホワイトオークMホワイト
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04814167JPT-2014HWA-WYブラックウォールナットDホワイト
403,200
329,800
362,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする