GM3759 アルテマクール インナータイツ

GM3759 アルテマクール インナータイツ - がまかつ GamakatsuGM3759 アルテマクール インナータイツ - がまかつ Gamakatsu

特殊加工を施した冷感インナーの決定版
2WAYストレッチ素材に特殊加工を施し冷感性能を高めたインナータイツ。
接触冷感(Q-MAX 0.443)。
一般的なポリエステル製接触冷感ウェアと比べて約1.45倍の冷たさ。
一般的なポリエステル製接触冷感ウェアと比べて生地の温度が上がりにくく冷感をキープします。
汗や水分で生地が濡れた状態で風速1m/毎秒(歩行時と同程度の風量)の風に当てた際はひんやり感はさらに強まります。
UPF50+の紫外線カット率。

混率(%)
〈本体〉ナイロン89 ポリウレタン11
機能
UPF50+、UV加工、吸水速乾、接触冷感
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
サイズ
サイズ(cm)
身長(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
身長(cm)
股下(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04853270#ブラック/レッド(764291)ブラック×レッドLL腹囲:88~96170~18069
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
04853306#ブラック/ブラック(764246)ブラック×ブラックLL腹囲:88~96170~18069
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
04853437#ブラック/ブラック(764222)ブラック×ブラックM腹囲:79~85160~17067
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
04853970#ブラック/レッド(764284)ブラック×レッドL腹囲:83~89165~17568
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854171#ブラック/レッド(764307)ブラック×レッド3L腹囲:94~102175~18570
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854557#ブラック/レッド(764314)ブラック×レッド5L腹囲:106~114180~72
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
04855336#ブラック/レッド(764277)ブラック×レッドM腹囲:79~85160~17067
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
04855379#ブラック/ブラック(764260)ブラック×ブラック5L腹囲:106~114180~72
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
04855677#ブラック/ブラック(764239)ブラック×ブラックL腹囲:83~89165~17568
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
04855799#ブラック/ブラック(764253)ブラック×ブラック3L腹囲:94~102175~18570
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする