#ブラック/レッド(764291) GM3759 アルテマクール インナータイツ がまかつ Gamakatsu 04853270

#ブラック/レッド(764291) GM3759 アルテマクール インナータイツ がまかつ Gamakatsu 04853270
#ブラック/レッド(764291) GM3759 アルテマクール インナータイツ がまかつ Gamakatsu 04853270

GM3759 アルテマクール インナータイツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック×レッド
サイズLL
内容量1個注文コード04853270品番#ブラック/レッド(764291)
販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

特殊加工を施した冷感インナーの決定版
2WAYストレッチ素材に特殊加工を施し冷感性能を高めたインナータイツ。
接触冷感(Q-MAX 0.443)。
一般的なポリエステル製接触冷感ウェアと比べて約1.45倍の冷たさ。
一般的なポリエステル製接触冷感ウェアと比べて生地の温度が上がりにくく冷感をキープします。
汗や水分で生地が濡れた状態で風速1m/毎秒(歩行時と同程度の風量)の風に当てた際はひんやり感はさらに強まります。
UPF50+の紫外線カット率。

色
ブラック×レッド
サイズ
LL
サイズ(cm)
腹囲:88~96
身長(cm)
170~180
股下(cm)
69
混率(%)
〈本体〉ナイロン89 ポリウレタン11
機能
UPF50+、UV加工、吸水速乾、接触冷感
尻廻(cm)
~110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする