GM3762 アルテマクール ネックガード

GM3762 アルテマクール ネックガード - がまかつ GamakatsuGM3762 アルテマクール ネックガード - がまかつ GamakatsuGM3762 アルテマクール ネックガード - がまかつ GamakatsuGM3762 アルテマクール ネックガード - がまかつ Gamakatsu

特殊冷感加工を施したネックガード
衣服内環境をドライに保つ高い吸水拡散性、速乾性、通気性を備えたポリエステルニット生地に特殊加工を施し、冷感性能を高めました。同素材未加工生地と比較し110%冷感アップ。特殊加工も相まって快適な着け心地です。
1冷感特殊プリント:肌側に施したPCM特殊プリントが冷感効果を高めています。
2キシリトール加工:汗や水分で気化熱による冷却効果。
3ミント加工:ミント成分が肌にある冷感センサーを刺激し脳に冷たいと感じさせる機能。
人により感じ方に差はあります。
接触冷感(Q-MAX 0.331)。
後部のゴムスピンドルでフィット感を調整可能。
UPF50+の紫外線カット率。

質量(kg)
0.05
サイズ
F
混率(%)
〈本体〉ポリエステル100
機能
UPF50+、UV加工、吸水速乾、接触冷感
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04852780#ライトグレー(764437)ライトグレー
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854067#ブラック(764420)ブラック
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする