#ブラック(764420) GM3762 アルテマクール ネックガード がまかつ Gamakatsu 04854067

#ブラック(764420) GM3762 アルテマクール ネックガード がまかつ Gamakatsu 04854067
#ブラック(764420) GM3762 アルテマクール ネックガード がまかつ Gamakatsu 04854067
#ブラック(764420) GM3762 アルテマクール ネックガード がまかつ Gamakatsu 04854067
#ブラック(764420) GM3762 アルテマクール ネックガード がまかつ Gamakatsu 04854067

GM3762 アルテマクール ネックガード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード04854067品番#ブラック(764420)
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

特殊冷感加工を施したネックガード
衣服内環境をドライに保つ高い吸水拡散性、速乾性、通気性を備えたポリエステルニット生地に特殊加工を施し、冷感性能を高めました。同素材未加工生地と比較し110%冷感アップ。特殊加工も相まって快適な着け心地です。
1冷感特殊プリント:肌側に施したPCM特殊プリントが冷感効果を高めています。
2キシリトール加工:汗や水分で気化熱による冷却効果。
3ミント加工:ミント成分が肌にある冷感センサーを刺激し脳に冷たいと感じさせる機能。
人により感じ方に差はあります。
接触冷感(Q-MAX 0.331)。
後部のゴムスピンドルでフィット感を調整可能。
UPF50+の紫外線カット率。

色
ブラック
質量(kg)
0.05
サイズ
F
混率(%)
〈本体〉ポリエステル100
機能
UPF50+、UV加工、吸水速乾、接触冷感

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする