GM3786 アルテマクールインナーシャツ 半袖

GM3786 アルテマクールインナーシャツ 半袖 - がまかつ GamakatsuGM3786 アルテマクールインナーシャツ 半袖 - がまかつ GamakatsuGM3786 アルテマクールインナーシャツ 半袖 - がまかつ GamakatsuGM3786 アルテマクールインナーシャツ 半袖 - がまかつ Gamakatsu

アルテマクールインナーシリーズに半袖が登場!
特殊加工を施した冷感インナーシャツ
2WAYストレッチ素材採用。
接触冷感。Q-MAX0.443
一般的なポリエステル製接触冷感ウェアと比べて約1.45倍の冷たさです。
一般的なポリエステル製接触冷感ウェアと比べて生地の温度が上がりにくく冷感をキープします。
汗や水分で生地が濡れた状態で風速1m/毎秒(歩行時と同程度の風量)の風に当てた際はひんやり感はさらに強まります。
UPF50+(ブラック)、UPF20(ホワイト)の紫外線保護指数。

混率(%)
〈本体〉ナイロン89 ポリウレタン11
機能
吸水速乾、接触冷感
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
サイズ
身長(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04852789#ブラック/ゴールド(785548)ブラック×ゴールド3L101~107175~18571
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
04853559#ブラック/ゴールド(785524)ブラック×ゴールドL91~97165~17567
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
04853586#ホワイト(785579)ホワイトL91~97165~17567
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
04853602#ホワイト(785593)ホワイト3L101~107175~18571
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
04853997#ホワイト(785562)ホワイトM87~93160~17065
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854006#ブラック/ゴールド(785531)ブラック×ゴールドLL97~103170~18069
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854101#ホワイト(785586)ホワイトLL97~103170~18069
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854539#ホワイト(785609)ホワイト5L109~114180~73
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854776#ブラック/ゴールド(785517)ブラック×ゴールドM87~93160~17065
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854968#ブラック/ゴールド(785555)ブラック×ゴールド5L109~114180~73
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする